カムス(旧:高周波精密)
旋削用平剣バイト
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
適合機種
旋盤
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
JIS規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19729355
TTB-21-0
815-7772
10
100
10
21形
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729371
TTB-21-11
815-7867
38
300
38
21形
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729380
TTB-21-4
815-7773
19
180
25
12R形
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729389
TTB-21-5
815-7774
22
180
22
21形
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729398
TTB-21-7
815-7775
25
200
25
12R形
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729407
TTB-21-9
815-7776
32
250
32
12R形
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください