カムス(旧:高周波精密)
旋削用右横仕上剣バイト
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
適合機種
旋盤
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
JIS規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19729310
TTB-15R-0
815-7758
10
100
10
15R形
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729319
TTB-15R-11
815-7862
38
300
38
15R形
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729328
TTB-15R-4
815-7759
19
180
25
15R形
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729337
TTB-15R-5
815-7760
22
180
22
51形
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19729346
TTB-15R-9
815-7864
32
250
32
15R形
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください