曜日別特売

超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット

超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット - Minimo超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット - Minimo

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。

軸径(Φmm)2.34形状スパイラルカット幅(mm)4.5全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)4.5内容量1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19728479BC1104852-72031.21.2
1,650
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
19728488BC1105852-72041.41.4
1,650
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする