Minimo
超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカット
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)
2.34
形状
スパイラルカット
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19728497
BC1415
852-7255
44.5
80000
3.1
3.1
¥
4,290
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19728506
BC1416
852-7256
42
70000
4
4
¥
5,170
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19728515
BC1419
852-7259
45
30000
8
8
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください