SMC
CJ2-Z Series
適合
シリンダストローク2:シリンダストローク2なし、デュアルストロークマーク:デュアルストロークマークなし
ストローク(mm)
75
取付支持形式
ロッド側フランジ形
スイッチ
オートスイッチなし
ヘッドカバーのポート位置
軸方向
チューブ内径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端金具
なし
揺動受け金具
なし
シリンダ追記号
ラバークッション
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19826296
CJ2F6-75RZ
¥
2,730
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください