曜日別特売

耐切創パームX手袋

耐切創パームX手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創パームX手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創パームX手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創パームX手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創パームX手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創パームX手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創パームX手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創パームX手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)

EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベルC
手袋の繊維部分には、高強度ポリエチレン糸を採用しています。
発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。
縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。

用途グレー入数(双)1材質(繊維部)ポリエチレン / ナイロン、ポリエステル、その他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19825736549S237.217.6
オープン
699
769(税込)
当日出荷
車上渡し
19825745549M247.818.4
オープン
699
769(税込)
当日出荷
車上渡し
19825761549L258.219.4
オープン
699
769(税込)
当日出荷
車上渡し
19825770549XL268.420.6
オープン
699
769(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする