曜日別特売

ひんやり冷ひやネックタオル(800本)

ひんやり冷ひやネックタオル(800本) - エピオスひんやり冷ひやネックタオル(800本) - エピオス

メントール入りでスッキリ爽快!暑さ対策に最適なひんやり冷たいウェットタオルです。大判だから首に掛けたり、お肌をふいて使うことができます。個包装で持ち運びにも便利です。肌温度-3℃が1時間続くロングタオル!(30℃の室温で肌にのせて使用した場合)。スポーツ、野外イベント、アウトドア、屋外作業や通勤通学時に最適!首にかけられるため両手が塞がらず快適に涼をとれます。

用途暑さ対策グッズ寸法(mm)40×200シートサイズ(mm)560×200入数800本(50本×16袋)内容量1個
注意
※直射日光は避けて常温で保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19827861MZ01
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方2¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする