曜日別特売

JIS 45Cアタマツキコウバイキー(ヒメノ

JIS 45Cアタマツキコウバイキー(ヒメノ - 大阪魂JIS 45Cアタマツキコウバイキー(ヒメノ - 大阪魂JIS 45Cアタマツキコウバイキー(ヒメノ - 大阪魂
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
寸法b(mm)
寸法h1(mm)
寸法h(mm)
キー呼び寸法(b×h)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1986965110X8X80801012810×8
オープン
960
1,056(税込)
翌々日出荷
返品不可
1986966035X22X260260353222.335×22
オープン
20,758
22,834(税込)
翌々日出荷
返品不可
1986966940X22X31031040362240×22
オープン
36,574
40,231(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする