大阪魂
3B-ZECウエルドBT(トッキ4
突起数
4
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20008339
6X10
1袋(800個)
10
2
10.5
14
2.2
オープン
¥
15,360
¥
16,896
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008348
6X12
1袋(700個)
12
2
10.5
14
2.2
オープン
¥
11,878
¥
13,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008357
6X14
1袋(600個)
14
2
10.5
14
2.2
オープン
¥
11,229
¥
12,352
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008366
6X15
1袋(600個)
15
2
10.5
14
2.2
オープン
¥
11,520
¥
12,672
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008375
6X16
1袋(500個)
16
2
10.5
14
2.2
オープン
¥
9,816
¥
10,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008391
6X18
1袋(500個)
18
2
10.5
14
2.2
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008400
6X20
1袋(450個)
20
2
10.5
14
2.2
オープン
¥
9,892
¥
10,881
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008409
6X22
1袋(400個)
22
2
10.5
14
2.2
オープン
¥
9,152
¥
10,067
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008418
6X25
1袋(350個)
25
2
10.5
14
2.2
オープン
¥
8,625
¥
9,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008427
6X30
1袋(300個)
30
2
10.5
14
2.2
オープン
¥
7,974
¥
8,771
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008436
6X35
1袋(250個)
35
2
10.5
14
2.2
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008445
6X40
1袋(200個)
40
2
10.5
14
2.2
オープン
¥
6,232
¥
6,855
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008461
6X45
1袋(200個)
45
2
10.5
14
2.2
オープン
¥
6,907
¥
7,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008470
6X50
1袋(170個)
50
2
10.5
14
2.2
オープン
¥
7,849
¥
8,634
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008479
6X55(ゼン
1袋(150個)
55
2
10.5
14
2.2
オープン
¥
14,140
¥
15,554
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008488
6X60(ゼン
1袋(150個)
60
2
10.5
14
2.2
オープン
¥
14,280
¥
15,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008497
8X12
1袋(400個)
12
2.5
13
17
2.5
オープン
¥
14,712
¥
16,183
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008506
8X14
1袋(400個)
14
2.5
13
17
2.5
オープン
¥
14,038
¥
15,442
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008515
8X15
1袋(350個)
15
2.5
13
17
2.5
オープン
¥
12,285
¥
13,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008531
8X16
1袋(350個)
16
2.5
13
17
2.5
オープン
¥
12,285
¥
13,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008540
8X18
1袋(300個)
18
2.5
13
17
2.5
オープン
¥
10,745
¥
11,820
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008549
8X20
1袋(300個)
20
2.5
13
17
2.5
オープン
¥
11,220
¥
12,342
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008558
8X22
1袋(270個)
22
2.5
13
17
2.5
オープン
¥
11,329
¥
12,462
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008567
8X25
1袋(250個)
25
2.5
13
17
2.5
オープン
¥
11,447
¥
12,592
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008576
8X30
1袋(200個)
30
2.5
13
17
2.5
オープン
¥
9,434
¥
10,377
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008585
8X35
1袋(180個)
35
2.5
13
17
2.5
オープン
¥
11,425
¥
12,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008601
8X40
1袋(160個)
40
2.5
13
17
2.5
オープン
¥
10,983
¥
12,081
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008610
8X45
1袋(140個)
45
2.5
13
17
2.5
オープン
¥
10,409
¥
11,450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008619
8X50
1袋(120個)
50
2.5
13
17
2.5
オープン
¥
9,887
¥
10,876
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008628
8X60
1袋(100個)
60
2.5
13
17
2.5
オープン
¥
11,480
¥
12,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008637
10X16
1袋(230個)
16
3
14
19
3
オープン
¥
17,385
¥
19,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008646
10X18
1袋(200個)
18
3
14
19
3
オープン
¥
14,852
¥
16,337
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008655
10X20
1袋(200個)
20
3
14
19
3
オープン
¥
14,374
¥
15,811
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008671
10X25
1袋(170個)
25
3
14
19
3
オープン
¥
12,416
¥
13,658
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008680
10X30
1袋(150個)
30
3
14
19
3
オープン
¥
12,138
¥
13,352
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008689
10X35
1袋(120個)
35
3
14
19
3
オープン
¥
11,538
¥
12,692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008698
10X40
1袋(100個)
40
3
14
19
3
オープン
¥
10,174
¥
11,191
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008707
10X45
1袋(100個)
45
3
14
19
3
オープン
¥
11,294
¥
12,423
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008716
10X50
1袋(80個)
50
3
14
19
3
オープン
¥
9,783
¥
10,761
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008725
12X25
1袋(100個)
25
3.5
19
24
3.5
オープン
¥
13,534
¥
14,887
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008741
12X30
1袋(90個)
30
3.5
19
24
3.5
オープン
¥
10,920
¥
12,012
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008750
12X35
1袋(80個)
35
3.5
19
24
3.5
オープン
¥
10,827
¥
11,910
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008759
12X40
1袋(70個)
40
3.5
19
24
3.5
オープン
¥
10,847
¥
11,932
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008768
12X45
1袋(50個)
45
3.5
19
24
3.5
オープン
¥
9,334
¥
10,267
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20008777
12X50
1袋(50個)
50
3.5
19
24
3.5
オープン
¥
9,334
¥
10,267
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください