大阪魂
アロック3カ-W (+-)フランジコ
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20026381
4X5
1袋(1200個)
5
2.5
9
7.7
7
オープン
¥
21,460
¥23,606
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026390
4X6
1袋(1200個)
6
2.5
9
7.7
7
オープン
¥
21,327
¥23,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026399
4X8
1袋(1000個)
8
2.5
9
7.7
7
オープン
¥
18,089
¥19,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026408
4X10
1袋(900個)
10
2.5
9
7.7
7
オープン
¥
16,912
¥18,603
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026417
4X12
1袋(900個)
12
2.5
9
7.7
7
オープン
¥
17,332
¥19,065
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026426
4X15
1袋(700個)
15
2.5
9
7.7
7
オープン
¥
14,154
¥15,569
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026435
4X16
1袋(700個)
16
2.5
9
7.7
7
オープン
¥
14,154
¥15,569
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026451
4X20
1袋(600個)
20
2.5
9
7.7
7
オープン
¥
12,825
¥14,108
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026460
4X25
1袋(500個)
25
2.5
9
7.7
7
オープン
¥
11,594
¥12,753
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026469
4X30
1袋(400個)
30
2.5
9
7.7
7
オープン
¥
9,932
¥10,925
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026478
5X10
1袋(800個)
10
3
10
8.7
8
オープン
¥
21,609
¥23,770
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026487
5X12
1袋(600個)
12
3
10
8.7
8
オープン
¥
17,154
¥18,869
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026496
5X16
1袋(500個)
16
3
10
8.7
8
オープン
¥
15,107
¥16,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026505
5X20
1袋(450個)
20
3
10
8.7
8
オープン
¥
12,883
¥14,171
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026521
5X25
1袋(600個)
25
3
10
8.7
8
オープン
¥
20,178
¥22,196
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026530
5X30
1袋(500個)
30
3
10
8.7
8
オープン
¥
15,574
¥17,131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026539
6X8
1袋(450個)
8
4
13
10.9
10
オープン
¥
17,183
¥18,901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026548
6X10
1袋(400個)
10
4
13
10.9
10
オープン
¥
15,305
¥16,836
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026557
6X15
1袋(350個)
15
4
13
10.9
10
オープン
¥
14,085
¥15,494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026566
6X16
1袋(8個)
16
4
13
10.9
10
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20026575
6X20
1袋(250個)
20
4
13
10.9
10
オープン
¥
10,916
¥12,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026591
6X25
1袋(7個)
25
4
13
10.9
10
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20026600
6X30
1袋(250個)
30
4
13
10.9
10
オープン
¥
11,736
¥12,910
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026609
6X35
1袋(6個)
35
4
13
10.9
10
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20026618
6X40
1袋(220個)
40
4
13
10.9
10
オープン
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026627
6X50
1袋(170個)
50
4
13
10.9
10
オープン
¥
8,883
¥9,771
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20026636
8X16
1袋(180個)
16
5
16
13.1
12
オープン
¥
12,254
¥13,479
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026645
8X20
1袋(150個)
20
5
16
13.1
12
オープン
¥
10,620
¥11,682
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026661
8X25
1袋(200個)
25
5
16
13.1
12
オープン
¥
14,665
¥16,132
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026670
8X30
1袋(180個)
30
5
16
13.1
12
オープン
¥
12,918
¥14,210
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください