サビナイBステン(+-)フランジコ

サビナイBステン(+-)フランジコ - 大阪魂サビナイBステン(+-)フランジコ - 大阪魂サビナイBステン(+-)フランジコ - 大阪魂

ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。

30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200266794X81袋(500個)82.597.77
オープン
13,269
14,596(税込)
9日以内出荷
返品不可
200266884X101袋(500個)102.597.77
オープン
13,483
14,831(税込)
9日以内出荷
返品不可
200266974X121袋(500個)122.597.77
オープン
14,240
15,664(税込)
9日以内出荷
返品不可
200267064X161袋(500個)162.597.77
オープン
15,700
17,270(税込)
9日以内出荷
返品不可
200267154X201袋(500個)202.597.77
オープン
17,945
19,740(税込)
9日以内出荷
返品不可
200267314X251袋(200個)252.597.77
オープン
7,178
7,896(税込)
9日以内出荷
返品不可
200267404X301袋(200個)302.597.77
オープン
9,218
10,140(税込)
9日以内出荷
返品不可
200267495X101袋(500個)103108.78
オープン
22,552
24,807(税込)
9日以内出荷
返品不可
200267585X121袋(500個)123108.78
オープン
22,552
24,807(税込)
9日以内出荷
返品不可
200267675X151袋(500個)153108.78
オープン
25,789
28,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
200267765X161袋(500個)163108.78
オープン
25,789
28,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
200267855X201袋(200個)203108.78
オープン
11,058
12,164(税込)
9日以内出荷
返品不可
200268015X251袋(200個)253108.78
オープン
12,380
13,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
200268105X301袋(200個)303108.78
オープン
13,558
14,914(税込)
9日以内出荷
返品不可
200268196X101袋(200個)1041310.910
オープン
13,360
14,696(税込)
9日以内出荷
返品不可
200268286X121袋(200個)1241310.910
オープン
13,360
14,696(税込)
9日以内出荷
返品不可
200268376X151袋(200個)1541310.910
オープン
14,200
15,620(税込)
9日以内出荷
返品不可
200268466X161袋(200個)1641310.910
オープン
14,200
15,620(税込)
9日以内出荷
返品不可
200268556X201袋(200個)2041310.910
オープン
15,385
16,924(税込)
9日以内出荷
返品不可
200268716X251袋(200個)2541310.910
オープン
17,327
19,060(税込)
9日以内出荷
返品不可
200268806X301袋(100個)3041310.910
オープン
9,614
10,575(税込)
9日以内出荷
返品不可
200268896X351袋(100個)3541310.910
オープン
10,547
11,602(税込)
9日以内出荷
返品不可
200268986X401袋(100個)4041310.910
オープン
11,480
12,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
200269076X451袋(100個)4541310.910
オープン
12,414
13,655(税込)
9日以内出荷
返品不可
200269166X501袋(100個)5041310.910
オープン
13,347
14,682(税込)
9日以内出荷
返品不可
200269258X151袋(100個)1551613.112
オープン
15,027
16,530(税込)
9日以内出荷
返品不可
200269418X161袋(100個)1651613.112
オープン
15,027
16,530(税込)
9日以内出荷
返品不可
200269508X201袋(100個)2051613.112
オープン
16,520
18,172(税込)
9日以内出荷
返品不可
200269598X251袋(100個)2551613.112
オープン
18,107
19,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
200269688X301袋(100個)3051613.112
オープン
19,880
21,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする