GBステン(+-)フランジコステン

GBステン(+-)フランジコステン - 大阪魂GBステン(+-)フランジコステン - 大阪魂GBステン(+-)フランジコステン - 大阪魂

ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。

29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200281494X81袋(500個)82.597.77
オープン
10,903
11,993(税込)
9日以内出荷
返品不可
200281584X101袋(500個)102.597.77
オープン
11,094
12,203(税込)
9日以内出荷
返品不可
200281674X121袋(500個)122.597.77
オープン
11,705
12,876(税込)
9日以内出荷
返品不可
200281764X161袋(500個)162.597.77
オープン
12,909
14,200(税込)
9日以内出荷
返品不可
200281854X201袋(500個)202.597.77
オープン
14,743
16,217(税込)
9日以内出荷
返品不可
200282014X251袋(200個)252.597.77
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
200282104X301袋(200個)302.597.77
オープン
7,578
8,336(税込)
9日以内出荷
返品不可
200282195X101袋(500個)103108.78
オープン
18,543
20,397(税込)
9日以内出荷
返品不可
200282285X121袋(500個)123108.78
オープン
18,543
20,397(税込)
9日以内出荷
返品不可
200282375X161袋(500個)163108.78
オープン
21,216
23,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
200282465X201袋(10個)203108.78
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
200282555X251袋(200個)253108.78
オープン
10,178
11,196(税込)
9日以内出荷
返品不可
200282715X301袋(200個)303108.78
オープン
11,145
12,260(税込)
9日以内出荷
返品不可
200282806X101袋(200個)1041310.910
オープン
10,989
12,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
200282896X121袋(200個)1241310.910
オープン
10,989
12,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
200282986X151袋(200個)1541310.910
オープン
11,678
12,846(税込)
9日以内出荷
返品不可
200283076X161袋(200個)1641310.910
オープン
11,678
12,846(税込)
9日以内出荷
返品不可
200283166X201袋(200個)2041310.910
オープン
12,649
13,914(税込)
9日以内出荷
返品不可
200283256X251袋(200個)2541310.910
オープン
14,252
15,677(税込)
9日以内出荷
返品不可
200283416X301袋(100個)3041310.910
オープン
7,874
8,661(税込)
9日以内出荷
返品不可
200283506X351袋(100個)3541310.910
オープン
8,674
9,541(税込)
9日以内出荷
返品不可
200283596X401袋(100個)4041310.910
オープン
9,427
10,370(税込)
9日以内出荷
返品不可
200283686X451袋(100個)4541310.910
オープン
10,174
11,191(税込)
9日以内出荷
返品不可
200283776X501袋(100個)5041310.910
オープン
11,014
12,115(税込)
9日以内出荷
返品不可
200283868X151袋(100個)1551613.112
オープン
12,320
13,552(税込)
9日以内出荷
返品不可
200283958X161袋(100個)1651613.112
オープン
12,320
13,552(税込)
9日以内出荷
返品不可
200284118X201袋(3個)2051613.112
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
200284208X251袋(100個)2551613.112
オープン
14,747
16,222(税込)
9日以内出荷
返品不可
200284298X301袋(100個)3051613.112
オープン
16,147
17,762(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする