BK ステン(+-)フランジ

BK ステン(+-)フランジ - 大阪魂BK ステン(+-)フランジ - 大阪魂BK ステン(+-)フランジ - 大阪魂

ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。

28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200289984X81袋(500個)82.597.77
オープン
11,818
13,000(税込)
9日以内出荷
返品不可
200290074X101袋(500個)102.597.77
オープン
12,009
13,210(税込)
9日以内出荷
返品不可
200290164X121袋(500個)122.597.77
オープン
12,685
13,954(税込)
9日以内出荷
返品不可
200290254X161袋(500個)162.597.77
オープン
13,987
15,386(税込)
9日以内出荷
返品不可
200290414X201袋(500個)202.597.77
オープン
15,985
17,584(税込)
9日以内出荷
返品不可
200290504X251袋(200個)252.597.77
オープン
6,394
7,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
200290594X301袋(200個)302.597.77
オープン
8,214
9,035(税込)
9日以内出荷
返品不可
200290685X101袋(500個)103108.78
オープン
20,087
22,096(税込)
9日以内出荷
返品不可
200290775X121袋(500個)123108.78
オープン
20,087
22,096(税込)
9日以内出荷
返品不可
200290865X161袋(500個)163108.78
オープン
22,976
25,274(税込)
9日以内出荷
返品不可
200290955X201袋(200個)203108.78
オープン
9,849
10,834(税込)
9日以内出荷
返品不可
200291115X251袋(200個)253108.78
オープン
11,027
12,130(税込)
9日以内出荷
返品不可
200291205X301袋(200個)303108.78
オープン
12,076
13,284(税込)
9日以内出荷
返品不可
200291296X101袋(200個)1041310.910
オープン
11,903
13,093(税込)
9日以内出荷
返品不可
200291386X121袋(200個)1241310.910
オープン
11,903
13,093(税込)
9日以内出荷
返品不可
200291476X151袋(200個)1541310.910
オープン
12,649
13,914(税込)
9日以内出荷
返品不可
200291566X161袋(7個)1641310.910
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
200291656X201袋(200個)2041310.910
オープン
13,705
15,076(税込)
9日以内出荷
返品不可
200291816X251袋(200個)2541310.910
オープン
15,436
16,980(税込)
9日以内出荷
返品不可
200291906X301袋(100個)3041310.910
オープン
8,532
9,385(税込)
9日以内出荷
返品不可
200291996X351袋(100個)3541310.910
オープン
9,427
10,370(税込)
9日以内出荷
返品不可
200292086X401袋(100個)4041310.910
オープン
10,267
11,294(税込)
9日以内出荷
返品不可
200292176X451袋(100個)4541310.910
オープン
11,107
12,218(税込)
9日以内出荷
返品不可
200292266X501袋(100個)5041310.910
オープン
11,854
13,039(税込)
9日以内出荷
返品不可
200292358X151袋(100個)1551613.112
オープン
13,347
14,682(税込)
9日以内出荷
返品不可
200292518X161袋(100個)1651613.112
オープン
13,347
14,682(税込)
9日以内出荷
返品不可
200292608X201袋(100個)2051613.112
オープン
14,747
16,222(税込)
9日以内出荷
返品不可
200292698X251袋(100個)2551613.112
オープン
16,054
17,659(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする