大阪魂
Sコートステン(+-)フランジコ
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20029278
4X8
1袋(500個)
8
2.5
9
7.7
7
オープン
¥
10,903
¥
11,993
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029287
4X10
1袋(500個)
10
2.5
9
7.7
7
オープン
¥
11,094
¥
12,203
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029296
4X12
1袋(500個)
12
2.5
9
7.7
7
オープン
¥
11,705
¥
12,876
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029305
4X16
1袋(500個)
16
2.5
9
7.7
7
オープン
¥
12,909
¥
14,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029321
4X20
1袋(500個)
20
2.5
9
7.7
7
オープン
¥
14,743
¥
16,217
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029330
4X25
1袋(200個)
25
2.5
9
7.7
7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029339
4X30
1袋(200個)
30
2.5
9
7.7
7
オープン
¥
7,578
¥
8,336
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029348
5X10
1袋(500個)
10
3
10
8.7
8
オープン
¥
18,543
¥
20,397
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029357
5X12
1袋(500個)
12
3
10
8.7
8
オープン
¥
18,543
¥
20,397
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029366
5X16
1袋(500個)
16
3
10
8.7
8
オープン
¥
21,216
¥
23,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029375
5X20
1袋(200個)
20
3
10
8.7
8
オープン
¥
9,092
¥
10,001
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029391
5X25
1袋(200個)
25
3
10
8.7
8
オープン
¥
10,178
¥
11,196
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029400
5X30
1袋(200個)
30
3
10
8.7
8
オープン
¥
11,145
¥
12,260
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029409
6X10
1袋(200個)
10
4
13
10.9
10
オープン
¥
10,989
¥
12,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029418
6X12
1袋(8個)
12
4
13
10.9
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20029427
6X15
1袋(200個)
15
4
13
10.9
10
オープン
¥
11,678
¥
12,846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029436
6X20
1袋(200個)
20
4
13
10.9
10
オープン
¥
12,649
¥
13,914
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029445
6X25
1袋(200個)
25
4
13
10.9
10
オープン
¥
14,252
¥
15,677
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029461
6X30
1袋(100個)
30
4
13
10.9
10
オープン
¥
7,874
¥
8,661
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029470
6X35
1袋(100個)
35
4
13
10.9
10
オープン
¥
8,674
¥
9,541
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029479
6X40
1袋(100個)
40
4
13
10.9
10
オープン
¥
9,427
¥
10,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029488
6X45
1袋(100個)
45
4
13
10.9
10
オープン
¥
10,174
¥
11,191
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029497
6X50
1袋(100個)
50
4
13
10.9
10
オープン
¥
11,014
¥
12,115
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029506
8X15
1袋(100個)
15
5
16
13.1
12
オープン
¥
12,320
¥
13,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029515
8X16
1袋(100個)
16
5
16
13.1
12
オープン
¥
12,320
¥
13,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029531
8X20
1袋(100個)
20
5
16
13.1
12
オープン
¥
13,534
¥
14,887
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20029540
8X25
1袋(100個)
25
5
16
13.1
12
オープン
¥
14,747
¥
16,222
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください