大阪魂
3W-ZECウエルドBT(トッキ3
寸法h(mm)
0.8
突起数
3
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20142791
4X8
1袋(2500個)
8
1.3
7
10
1.5
オープン
¥
22,167
¥
24,384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142809
4X10
1袋(2000個)
10
1.3
7
10
1.5
オープン
¥
17,734
¥
19,507
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142827
4X12
1袋(1800個)
12
1.3
7
10
1.5
オープン
¥
16,196
¥
17,816
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142845
4X15
1袋(1500個)
15
1.3
7
10
1.5
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142870
4X16
1袋(1500個)
16
1.3
7
10
1.5
オープン
¥
14,560
¥
16,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142888
4X20
1袋(1200個)
20
1.3
7
10
1.5
オープン
¥
12,040
¥
13,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142906
4X25
1袋(1000個)
25
1.3
7
10
1.5
オープン
¥
10,538
¥
11,592
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142931
4X30
1袋(800個)
30
1.3
7
10
1.5
オープン
¥
9,178
¥
10,096
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142949
5X8
1袋(1500個)
8
1.8
8
12
2
オープン
¥
16,732
¥
18,405
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142967
5X10
1袋(1300個)
10
1.8
8
12
2
オープン
¥
12,765
¥
14,042
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142985
5X12
1袋(1100個)
12
1.8
8
12
2
オープン
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143010
5X14
1袋(1000個)
14
1.8
8
12
2
オープン
¥
10,660
¥
11,726
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143028
5X15
1袋(1000個)
15
1.8
8
12
2
オープン
¥
10,912
¥
12,003
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143046
5X16
1袋(900個)
16
1.8
8
12
2
オープン
¥
10,040
¥
11,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143071
5X18
1袋(800個)
18
1.8
8
12
2
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143089
5X20
1袋(700個)
20
1.8
8
12
2
オープン
¥
8,574
¥
9,431
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143107
5X25
1袋(600個)
25
1.8
8
12
2
オープン
¥
8,827
¥
9,710
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143125
5X30
1袋(500個)
30
1.8
8
12
2
オープン
¥
8,112
¥
8,923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143150
5X35
1袋(400個)
35
1.8
8
12
2
オープン
¥
7,703
¥
8,473
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143168
5X40
1袋(350個)
40
1.8
8
12
2
オープン
¥
8,156
¥
8,972
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください