BK SUS(+)フランジコネジ

BK SUS(+)フランジコネジ - 大阪魂BK SUS(+)フランジコネジ - 大阪魂BK SUS(+)フランジコネジ - 大阪魂
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201530473X61袋(1200個)620.51.60.5
オープン
13,823
15,205(税込)
9日以内出荷
返品不可
201530653X81袋(1000個)820.51.60.5
オープン
12,387
13,626(税込)
9日以内出荷
返品不可
201530903X101袋(900個)1020.51.60.5
オープン
12,609
13,870(税込)
9日以内出荷
返品不可
201531084X61袋(500個)620.72.50.6
オープン
12,060
13,266(税込)
9日以内出荷
返品不可
201531264X81袋(500個)820.72.50.6
オープン
12,060
13,266(税込)
9日以内出荷
返品不可
201531514X101袋(500個)1020.72.50.6
オープン
12,265
13,492(税込)
9日以内出荷
返品不可
201531694X121袋(500個)1220.72.50.6
オープン
12,943
14,237(税込)
9日以内出荷
返品不可
201531875X61袋(500個)620.830.8
オープン
20,494
22,543(税込)
9日以内出荷
返品不可
201532055X81袋(500個)820.830.8
オープン
20,494
22,543(税込)
9日以内出荷
返品不可
201532305X101袋(500個)1020.830.8
オープン
20,494
22,543(税込)
9日以内出荷
返品不可
201532485X121袋(500個)1220.830.8
オープン
20,494
22,543(税込)
9日以内出荷
返品不可
201532666X101袋(200個)10313.50.9
オープン
12,272
13,499(税込)
9日以内出荷
返品不可
201532916X121袋(200個)12313.50.9
オープン
12,272
13,499(税込)
9日以内出荷
返品不可
201533096X161袋(200個)16313.50.9
オープン
13,034
14,337(税込)
9日以内出荷
返品不可
201533278X161袋(100個)1631.2551.2
オープン
13,814
15,195(税込)
9日以内出荷
返品不可
201533458X201袋(100個)2031.2551.2
オープン
15,214
16,735(税込)
9日以内出荷
返品不可
201533708X251袋(100個)2531.2551.2
オープン
16,520
18,172(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする