大阪魂
ドブ(+-)フランジコB10D13
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)
4
寸法D(mm)
13
寸法e(mm)
10.9
寸法B(mm)
10
寸法T(mm)
1.2
寸法M(mm)
6.2
ねじの呼び
M6
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20169585
6X8
1袋(450個)
8
オープン
¥
10,263
¥
11,289
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20169637
6X10
1袋(400個)
10
オープン
¥
9,447
¥
10,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20169689
6X12
1袋(400個)
12
オープン
¥
9,836
¥
10,820
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20169741
6X15
1袋(350個)
15
オープン
¥
8,903
¥
9,793
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20169786
6X16
1袋(350個)
16
オープン
¥
8,903
¥
9,793
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20169838
6X20
1袋(250個)
20
オープン
¥
6,683
¥
7,351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20169890
6X25
1袋(350個)
25
オープン
¥
10,029
¥
11,032
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20169935
6X30
1袋(250個)
30
オープン
¥
7,712
¥
8,483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20169987
6X35
1袋(250個)
35
オープン
¥
8,323
¥
9,155
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170039
6X40
1袋(220個)
40
オープン
¥
7,709
¥
8,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170091
6X50
1袋(170個)
50
オープン
¥
7,027
¥
7,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください