大阪魂
3カ-W (+)フランジコ(B5 D7
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
1.6
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
5
呼び径d
M3
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20190260
3X6
1袋(102個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20190330
3X8
1袋(97個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20190400
3X10
1袋(86個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20190470
3X12
1袋(80個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20190540
3X16
1袋(71個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20190610
3X20
1袋(61個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください