大阪魂
BC(+)フランジコ(B5 D7
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
1.6
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
5
呼び径d
M3
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20190296
3X6
1袋(1200個)
6
オープン
¥
7,014
¥
7,715
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190366
3X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
6,172
¥
6,789
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190436
3X10
1袋(900個)
10
オープン
¥
6,234
¥
6,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190506
3X12
1袋(900個)
12
オープン
¥
6,663
¥
7,329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190576
3X16
1袋(700個)
16
オープン
¥
5,907
¥
6,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190646
3X20
1袋(600個)
20
オープン
¥
5,814
¥
6,395
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください