大阪魂
3カステンコ(+-)フランジコ(B8D10
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)
3
寸法D(mm)
10
寸法e(mm)
8.7
寸法B(mm)
8
寸法T(mm)
0.8
寸法M(mm)
4.4
ねじの呼び
M5
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20191389
5X10
1袋(18個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20191425
5X12
1袋(600個)
12
オープン
¥
16,343
¥
17,977
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20191468
5X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
15,514
¥
17,065
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20191511
5X20
1袋(450個)
20
オープン
¥
14,892
¥
16,381
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191547
5X25
1袋(600個)
25
オープン
¥
20,952
¥
23,047
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191590
5X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
18,912
¥
20,803
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください