大阪魂
3W-ZEC(+-)フランジコ(B8D10
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)
3
寸法D(mm)
10
寸法e(mm)
8.7
寸法B(mm)
8
寸法T(mm)
0.8
寸法M(mm)
4.4
ねじの呼び
M5
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20191398
5X10
1袋(800個)
10
オープン
¥
13,412
¥
14,753
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191441
5X12
1袋(600個)
12
オープン
¥
10,607
¥
11,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191477
5X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
10,058
¥
11,064
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191520
5X20
1袋(450個)
20
オープン
¥
9,654
¥
10,619
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191556
5X25
1袋(600個)
25
オープン
¥
13,580
¥
14,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20191599
5X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
12,247
¥
13,472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください