大阪魂
3カステンコ(+-)フランジコB12D16
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
16
寸法e(mm)
13.1
寸法B(mm)
12
寸法T(mm)
1.2
寸法M(mm)
7.2
ねじの呼び
M8
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20196885
8X16
1袋(180個)
16
オープン
¥
14,654
¥16,119
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20196928
8X20
1袋(150個)
20
オープン
¥
13,176
¥14,494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20196971
8X25
1袋(200個)
25
オープン
¥
19,040
¥20,944
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20197007
8X30
1袋(180個)
30
オープン
¥
18,649
¥20,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください