大阪魂
3W-ZECウエルドBT(ホソメP1.25
ピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
3.2
寸法S(mm)
15.5
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
3.3
寸法h(mm)
1
ねじの呼び
M10
突起数
3
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20197235
10X20(トッキ3
1袋(200個)
20
オープン
¥
17,009
¥
18,710
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20197251
10X25(トッキ3
1袋(150個)
25
オープン
¥
13,823
¥
15,205
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20197260
10X30(トッキ3
1袋(130個)
30
オープン
¥
12,863
¥
14,149
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20197269
10X35(トッキ3
1袋(110個)
35
オープン
¥
11,705
¥
12,876
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください