大阪魂
B12D16SUS(+)フランジコネジ
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
5
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
12
呼び径d
M8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20201076
8X16
1袋(4個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20201085
8X20
1袋(4個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20201101
8X25
1袋(3個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください