大阪魂
キジBSローレットビス(ヒラアタマ
カドミレス材
長さ(mm)
10
呼び
M3
寸法D(mm)
1
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
4
寸法F(Φmm)
7
寸法A(Φmm)
8
寸法E(Φmm)
4.2
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20205100
3X10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください