TEKNOS
5WAY USB充電式 マグネットクリップファン
5WAY USB充電式マグネットクリップ扇風機
用途
使い方いろいろ!卓上・マグネット・クリップ・壁掛け・吊り下げ。様々な用途でお使い頂けます。
付属品
USBケーブル
質量(g)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約155×125×175
連続使用時間(時間)
約3.8~24
風量
1(自然風)→2(弱)→3(中)→4(強)→5(切)
バッテリー
リチウムイオン電池3.7V 4000mAh 入力5V 1.5A MAX
充電時間(時間)
約3
内容量
1台
取扱説明書:
(66.68MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19843428
MGC-10U(W)
ホワイト
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
当日出荷
19843437
MGC-10U(K)
ブラック
オープン
取扱い終了
19843446
MGC-10U(LB)
ライトブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください