コアフラックスクーラーボックス用トレーM(#26#34#44対応)

コアフラックスクーラーボックス用トレーM(#26#34#44対応) - JEJアステージコアフラックスクーラーボックス用トレーM(#26#34#44対応) - JEJアステージ

コアフラックスクーラーボックス専用のトレーMとなります。適合サイズ26L/34L/44L。

ブラック高さ(mm)49質量(g)210内高(mm)46内寸奥行(mm)276内寸幅(mm)191外寸法・幅(mm)235外寸法・奥行(mm)310内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20079486M23531049
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする