JEJアステージ
コアフラックスクーラーボックス用トレーL(#65対応)
コアフラックスクーラーボックス専用のトレーLとなります。適合サイズ65L。
色
ブラック
高さ(mm)
49
質量(g)
280
内高(mm)
46
内寸奥行(mm)
322
内寸幅(mm)
257
外寸法・幅(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
355
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20079495
L
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください