JEJアステージ
コアフラックスクーラーボックス仕切り M(#34#44対応)
コアフラックスクーラーボックス専用の仕切板Mとなります。適合サイズ34L/44L。
色
ブラック
幅(mm)
300
高さ(mm)
280
質量(g)
160
奥行(mm)
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20079468
M
300
10
280
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください