JEJアステージ
コアフラックスクーラーボックス仕切り L(#65対応)
コアフラックスクーラーボックス専用の仕切板Lとなります。適合サイズ65L。
幅(mm)
345
色
ブラック
高さ(mm)
280
質量(g)
180
奥行(mm)
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20079477
L
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください