コアフラックス クーラーボックス

コアフラックス クーラーボックス - JEJアステージコアフラックス クーラーボックス - JEJアステージコアフラックス クーラーボックス - JEJアステージ

発泡断熱材厚み約2倍(メーカー従来品比較)で保冷力がUPしたクーラーボックス。

付属品仕切りM×1 トレーM×1質量(kg)6インディゴグレー高さ(mm)435内高(mm)355内寸奥行(mm)242内寸幅(mm)425外寸法・幅(mm)529外寸法・奥行(mm)419内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20079441#44
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする