アーネスト
厚くまーるいかき揚げリング
ぐるりとあけたパンチング穴から油が入り込みサクサクに揚げることができます。
まるで天ぷら屋さんのような厚みの、カタチの整ったかき揚げが簡単に作ることができます。
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
本体質量(g)
125
本体寸法(mm)奥行
125
高さ(cm)
リング部:6
本体高さ(mm)
245
直径(mm)
リング部:100
本体幅(mm)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20090598
A-75884
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください