アサヒ興洋
塗茶托梅型黒
梅の形をした可愛い湯呑受けです。
来客時にはもちろん、普段使いにも。
シンプルで使い勝手が良いです。
材質
ABS樹脂
色
黒
直径(Φcm)
11.2
本体質量(g)
28
高さ(cm)
2.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20090546
-
オープン
¥
129
¥142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください