大和産業
傘袋スタンド
リーズナブルな傘袋スタンドです。ゴミ箱付きです。
用途
雨の日の施設ご利用者様の傘袋を収納できるスタンドです。
付属品
長かさ用傘袋1000枚
材質
スチール
質量(kg)
3
色
ライトグレー
奥行(mm)
3570
長さ(cm)
375
高さ(cm)
1050
内容量
1セット
注意
※傘袋1000枚付き。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20091036
AMEYAN-PACK1000
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません