彰国社
ゼロからはじめる建築の「設備」演習 第2版
建築設備の仕組みと理論がイラストでよくわかる!建築士試験の対策に最適!
サイズ
版型:四六版
ページ数
368
ジャンル
専門
著者名
原口秀昭
初版年月
2024/07/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20090939
9784395322138
¥
2,700
¥
2,700
書籍
¥
2,970
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください