道刃物工業
彫刻刀用レザーカバー
彫刻刀の刃先を保護するカバー
用途
様々な刃先に取り付けられ収納できます。
材質
合皮(ポリウレタン)(
深さ(mm)
150
サイズ(mm)
穴幅35
内容量
1個
注意
※刃幅が30mm以上は入りません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20090345
78704700
茶
¥
500
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
20090361
78704710
黒
¥
500
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった