山崎実業
冷凍ごはん用のザルがそのまま入るバルブ付き密閉ランチボックス タワー ブラック
材質
容器・蓋・仕切り:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーンゴム
色
BK
質量(g)
295
内容量(mL)
750
耐熱温度(℃)
容器・蓋・仕切り:150 パッキン・バルブ:250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.4×12.2×5.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.5×10.3×3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20094606
1364
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません