山崎実業
冷凍ごはん容器&バルブ付き密閉ランチボックスセット タワー ホワイト
付属品
ゴムバンド
材質
容器・ザル・蓋:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーンゴム
色
WH
質量(g)
冷凍ご飯容器:155 おかず容器:130
内容量(mL)
容器:380 ザル:280
耐熱温度(℃)
容器・蓋・ザル:150 パッキン・バルブ:250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.2×12.2×8.8(2段)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
容器:10.4×10.4×3.2 ザル:10×10×2.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20094579
1365
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません