山崎実業
電子レンジ・食洗機対応 ザル付き保存容器 タワー ブラック
材質
本体・ザル・蓋:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン
色
BK
質量(g)
350
内容量(L)
本体:1.5 ザル:1.3
耐熱温度(℃)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:13.6×15.1×11
内寸法(cm)
本体:開口部W13×D13・H9 ザル:開口部W11.9×D11.9・H8.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20094570
1778
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません