IHシリコーンマット タワー ブラック

IHシリコーンマット タワー ブラック - 山崎実業IHシリコーンマット タワー ブラック - 山崎実業IHシリコーンマット タワー ブラック - 山崎実業IHシリコーンマット タワー ブラック - 山崎実業IHシリコーンマット タワー ブラック - 山崎実業
材質本体:シリコーンゴムBK質量(g)80耐熱温度(℃)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.9×19.9×0.4内寸法(cm)中央部の穴:W8.9×D8.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200946671319
オープン
1,000
1,100(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする