山崎実業
IHシリコーンマット タワー ホワイト
材質
本体:シリコーンゴム
色
WH
質量(g)
80
耐熱温度(℃)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.9×19.9×0.4
内寸法(cm)
中央部の穴:W8.9×D8.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20094658
1318
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません