曜日別特売

COOLER MASTER Hyper 612 APEX 空冷CPUクーラー

COOLER MASTER Hyper 612 APEX 空冷CPUクーラー - COOLER MASTERCOOLER MASTER Hyper 612 APEX 空冷CPUクーラー - COOLER MASTERCOOLER MASTER Hyper 612 APEX 空冷CPUクーラー - COOLER MASTERCOOLER MASTER Hyper 612 APEX 空冷CPUクーラー - COOLER MASTER

・従来モデルよりコンパクトに設計され、高さやメモリ干渉を抑え、幅広いシステムに対応
・6本のヒートパイプ構造により、より優れた熱放散を実現
・自社設計のヒートパイプにより効率的な熱伝導
・強化されたデザインとブラックアウト・ステルス美学で、洗練された外観を演出
・デュアル「Mobius 120P」ファンを搭載し、静音性と冷却性能を向上
・トップカバーは取り外し可能で、取り付けやメンテナンスが簡単
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・5年保証
・製品寸法:127×114×159mm

ソケット
Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
AMD:AM5 / AM4 socket
寸法(mm)127×114×159、ファン:120×120×25定格電圧ファン:12 VDC/(電流/消費電力)0.18A/0.35A (安全電流)/2.16Wベアリングファン:FDB最大静圧(mmH2O)ファン:3.63 (Max)騒音値(dB)ファン:30 A (Max)風量ファン:75.2 CFM (Max)回転数ファン:0-2400 RPM ± 10%コネクタファン:4-pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応数量(本)ファン:2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20094290MAP-T6PN-225PK-R1
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする