Deepcool LQ WH 水冷CPUクーラー

Deepcool LQ WH 水冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool LQ WH 水冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool LQ WH 水冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool LQ WH 水冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool LQ WH 水冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool LQ WH 水冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool LQ WH 水冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool LQ WH 水冷CPUクーラー - DEEPCOOL

・「LQ」シリーズ 簡易水冷クーラー
・ホワイトカラーモデル
・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載
・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能
・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能
・最新の第5世代ポンプ搭載
・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載
・特許取得済みの液漏れ防止技術
・シンプルで安全な取り付け
・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・5年保証

ディスプレイ
タイプ:LED Digital Display
定格電圧:5VDC
定格電流:0.08 A±10%
消費電力:0.4W
サイズ:53.9×49.15mm
ソケット
(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155
AMD:AM5/AM4
適合ポンプスピード:3400RPM±10%材質ラジエーター :アルミニウム長さ(mm)チューブ:410規格LED:アドレス指定可能な RGB LED消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DCベアリングファン:流体動圧軸受定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35騒音値(dB)ファン:≦32(A)速度ファン:500~2150 RPM±10%風量ファン:55CFMポンプ消費電力4.2WコネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pinRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
製品質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20094247R-LQ240-WHDSMC-G-1ファン:120×120×25、ポンプ:89×76×64、ラジエーター :282×120×271530
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20094256R-LQ360-WHDSMC-G-1ファン:120×120×25、ポンプ:89×76×64、ラジエーター :402×120×271840
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする