マクロス
LEDハンドミラー
「手持ち」と「置き型」2WAY仕様のコンパクトなハンドミラー。
持ち手を回転してライトも点灯。
材質
ABS、ガラス、PP
電源
コイン型リチウム電池CR2032×4個(テスト用付属)
本体質量(g)
約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W100×D20×H115
明るさ(Lm)
最大約20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20093136
MEBL-175
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください