曜日別特売

ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ユニオンソケット

ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ユニオンソケット - ベンカン

調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。

用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SCS13 ナイロン66GF30形状ユニオンソケット呼び径(Su)20SU内容量1個
注意
※蒸気配管(往・還)や、水中に継手が没する配管、雨ざらし箇所、その他継手が水(上下水、雨水、結露、洗浄水など)で濡れる可能性がある配管には、水で濡れたエッジ部が腐食するなどして、不具合が発生する可能性があるため、使用できません。鉱物油配管、植物油配管には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20096469EGUS
11,540
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする