ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 座付水栓ティー

ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 座付水栓ティー ベンカン

BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。

用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質SCS13(SUS304) 形状座付水栓ティー 呼び径(B)1/2 内容量1個
注意
※蒸気還管で使用いただくにあたり、配管内に生蒸気が流れ込んだ場合、ゴムリングの寿命を著しく縮める可能性があります。その場合は、配管の確認及び配管替えをご検討ください。蒸気往管には使用できません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(Su)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20098106 KⅡZWT 13
6,640
3,898
4,288 (税込)
翌々日出荷

返品不可
20098115 KⅡZWT 20
7,350
4,298
4,728 (税込)
翌々日出荷

返品不可
20098131 KⅡZWT 25
9,280
5,498
6,048 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする