SIGNET(シグネット)
Vコイル インサートコイル
高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルインサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりません。
用途
アルミ、銅、樹脂等の軟質材用
内容量
1セット
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
ピッチ(mm)
ねじ径
呼び長さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20101071
47481
インサートコイル:ステンレスSUS304
0.03
0.4
M2
インサートコイル:1.5
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20101080
47483
インサートコイル:ステンレスSUS304
0.09
0.5
M3
インサートコイル:1.5
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
20101125
47488
ステンレスSUS304
3.2
1.5
M10
1.5
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
返品不可
20101141
47489
ステンレスSUS304
5.08
1.75
M12
1.5
¥
950
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
20101089
47484
インサートコイル:ステンレスSUS304
0.23
0.7
M4
インサートコイル:1.5
¥
600
取扱い終了
返品不可
20101098
47485
インサートコイル:ステンレスSUS304
0.39
0.8
M5
インサートコイル:1.5
¥
600
取扱い終了
返品不可
20101116
47487
ステンレスSUS304
1.61
1.25
M8
1.5
¥
700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください