SIGNET(シグネット)
Vコイル インサートコイル
高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルです。インサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりません。
用途
アルミ、銅、樹脂等の軟質材用。
材質
ステンレスSUS304
質量(g)
0.81
ピッチ(mm)
1
ねじ径
M6
呼び長さ
1.5
入数(個)
10
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20101107
47486
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください