Vコイル スレッドリペアキット

Vコイル スレッドリペアキット - SIGNET(シグネット)Vコイル スレッドリペアキット - SIGNET(シグネット)Vコイル スレッドリペアキット - SIGNET(シグネット)Vコイル スレッドリペアキット - SIGNET(シグネット)Vコイル スレッドリペアキット - SIGNET(シグネット)Vコイル スレッドリペアキット - SIGNET(シグネット)Vコイル スレッドリペアキット - SIGNET(シグネット)Vコイル スレッドリペアキット - SIGNET(シグネット)

セット内容:挿入工具、タング折り工具、タップ、インサートコイルTS、下穴用ドリル。挿入工具や折り取り工具も入ったキット高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルインサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりませんインサートコイルの広がる力でネジ内で保持します。

用途アルミ、銅、樹脂等の軟質材用材質インサートコイル:ステンレスSUS304対応材質主にアルミ、樹脂等の軟質材呼び長さインサートコイル:1.5内容量1セット
注意
※タップは軟質材に使用してください。
※インサートコイルがネジ内で広がる力に対応する材質に使用してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ(mm)
ねじ径
ケース寸法(mm)
タップサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20101019474761300.8M5W80×D142×H19M5
6,950
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
20101028474771601M6W80×D142×H19M6
7,500
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
20101037474782701.25M8W80×D142×H19M8
8,900
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
20101046474793401.5M10W105×D147×H25M10
9,450
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
20101055474804601.75M12W105×D147×H25M12
10,300
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする