マクロス
コンパクトブロワー
吹き飛ばし集塵の2WAY仕様。
充電式でコードレスなので、屋外やコンセントのない場所でも使用可能。
超軽量850gなので片手でラクラクお掃除ができます。
電源(V)
AC100-240 50/60Hz
本体質量(g)
約850
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W320×D135×H155
バッテリー容量(Ah)
1.2
充電時間(時間)
満:約2~3
内蔵電池
リチウムイオン電池21V 1200mAh
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20105000
MEH-178
オープン
¥
5,980
¥
6,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください